Rouletteringsfræseværktøj universal 20 mm

Art.-nr.: 290200 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Til rouletteringsprofil: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreretning Venstre og højre
Til rouletteringsprofil RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
Skaft, bredde 20 mm
Skaft, højde 20 mm
til rouletterings-⌀ d1 25 mm
til rouletteringsbredde b 6 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 8 mm
Arbejdsområde 10 mm - 300 mm
HM-bøsning, dækskive, skrue 299920 1
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290200 20
EAN/GTIN 4030741639036
Producentnummer 31002652

Betegnelse

Udførelse:

Modulær opbygning: Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion.
HM-løbebøsninger af hensyn til forhøjet slidstyrke.
Hurtig værktøjsindstilling takket være indstillingsspindel.
Gevindstift i skaftet til frivinkelkorrektion.
3-punkt-underlag til præcis akseposition. Radial og aksial drejesikring for optimal værktøjsføring.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven