{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæreretning | Venstre og højre | |
Til rouletteringsprofil | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
Skaft, bredde | 12 mm | |
Skaft, højde | 12 mm | |
til rouletterings-⌀ d1 | 15 mm | |
til rouletteringsbredde b | 4 mm | |
til rouletteringsborings-⌀ d2 | 8 mm | |
Arbejdsområde | 3 mm - 50 mm | |
HM-bøsning, dækskive, skrue | 299920 5 | |
Produkttype | Rouletteringsværktøj |
Artikelnummer | 290200 12 | |
EAN/GTIN | 4030741663710 | |
Producentnummer | 31002740 |