Måler, flad endekappe, ISO-version, en omgang, juvelleje, stødbeskyttet, 0,16 mm, 0,001 mm

Art.-nr.: 2901AB-10
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
Artikelnummer 2901AB-10
EAN/GTIN 4946368842189
Producentnummer 2901AB-10

Betegnelse

Beskrivelse:

Graduering 0,001 mm. Dette er en indikator med en enkelt drejning, der giver dig følgende fordele: Låseskrue og slaghåndtag (ekstraudstyr) kan monteres enten til højre eller venstre. De kan nemt monteres og afmonteres uden værktøj. Konstruktionen uden gennemgående huller, en sikker fastgørelse mellem den ydre ring og glasset samt brugen af en O-ring forhindrer væske i at trænge ind. Måleinstrumenter med en håndrotation udelukker aflæsningsfejl, som opstår ved måleinstrumenter med kontinuerlig håndrotation.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0,16 mm (stempelhub: 4,1 mm)
Graduering: 0,001
Repeterbarhed: 0,5 µm
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. fabriksprøvecertifikat

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven