Rouletteringshjul PM 20X8/0,8 mm

Art.-nr.: 290196 20X8/0,8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Rouletterings-⌀ d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tanddeling 0,8
Rouletteringsudførelse GE 30°
for standard DIN 82
Skæremateriale PM
Rouletterings-⌀ d1 20 mm
Rouletteringsbredde b 8 mm
Rouletteringsborings-⌀ d2 6 mm
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290196 20X8/0,8
EAN/GTIN 4030741468438
Producentnummer 41013060

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
35
Stål < 500 N/mm²
P
60
Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Slidfast i pulvermetal (PM).

Bemærk:

Yderligere størrelser og profiler kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven