Rouletteringshjul PM 15X4/0,8 mm

Art.-nr.: 290181 15X4/0,8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Rouletterings-⌀ d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Tanddeling 0,8
    Rouletteringsudførelse BR 30°
    for standard DIN 82
    Skæremateriale PM
    Rouletterings-⌀ d1 15 mm
    Rouletteringsbredde b 4 mm
    Rouletteringsborings-⌀ d2 4 mm
    Produkttype Rouletteringsværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 290181 15X4/0,8
    EAN/GTIN 4030741241161
    Producentnummer 41011074

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    70
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    35
    Stål < 500 N/mm²
    P
    60
    Stål < 750 N/mm²
    P
    45
    Stål < 900 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    CuZn
    N
    65
    Olie
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Slidfast i pulvermetal (PM).

    Bemærk:

    Yderligere størrelser og profiler kan leveres på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven