Måleinstrument, endekappe med øje, ISO-version med en omdrejning, IP64, juvelleje, stødbeskyttet, 0,08 mm, 0,001 mm

Art.-nr.: 2900A-70
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
    Artikelnummer 2900A-70
    EAN/GTIN 4946368842547
    Producentnummer 2900A-70

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Graduering 0,001 mm. Dette er en indikator med en enkelt drejning, der giver dig følgende fordele: Låseskrue og slaghåndtag (ekstraudstyr) kan monteres enten til højre eller venstre. De kan nemt monteres og afmonteres uden værktøj. Konstruktionen uden gennemgående huller, en sikker fastgørelse mellem den ydre ring og glasset samt brugen af en O-ring forhindrer væske i at trænge ind. Måleinstrumenter med en håndrotation udelukker aflæsningsfejl, som opstår ved måleinstrumenter med kontinuerlig håndrotation.

    Egenskab:

    Digital/Analog: Analogt
    Måleområde: 0,08 mm (stempelhub: 4 mm)
    Graduering: 0,001
    Repeterbarhed: 0,5 µm
    Tommer/metrisk: Metrisk
    Leveringsomfang: Inkl. fabriksprøvecertifikat

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven