Rouletteringsformværktøj universal 20 mm

Art.-nr.: 290098 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Til rouletteringsprofil: RAA 2×AA

Produktdetaljer

Teknisk data

Til rouletteringsprofil RAA 2×AA
Skaft, bredde 20 mm
Skaft, højde 20 mm
til rouletterings-⌀ d1 20 mm
til rouletteringsbredde b 8 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 6 mm
til roulettesænknings-⌀ d3 13 mm
Arbejdsområde 3,5 mm - 65 mm
Brystbolt 299925 2
Underlagsskive 299927 2
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290098 20
EAN/GTIN 4030741458736
Producentnummer 31002128

Betegnelse

Udførelse:

Mulighed for udvidelse af arbejdsområdet ved at dreje rouletteringsholderne.
Gevindstift i skaft til korrektion af fri vinkel.
HM-løbestift til forhøjet slidstyrke.
Modulær opbygning: Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion.
  • Minimalt tryk, reducerer belastningen for emnet og maskinen.
  • Synkronspindel til enkel indstilling af rouletteringsholdere og spidshøjde.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele