Rouletteringsformværktøj højre 10 mm

Art.-nr.: 290094 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Til rouletteringsprofil: RAA 2×AA

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreretning Venstre og højre
Til rouletteringsprofil RAA 2×AA
Skaft, bredde 10 mm
Skaft, højde 10 mm
til rouletterings-⌀ d1 15 mm
til rouletteringsbredde b 6 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 6 mm
til roulettesænknings-⌀ d3 11 mm
Arbejdsområde 0 mm - 15 mm
Brystbolt 299925 1
Underlagsskive 299927 1
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290094 10
EAN/GTIN 4030741660214
Producentnummer 31002713

Betegnelse

Udførelse:

  • Minimalt tryk, reducerer belastningen for emnet og maskinen.
  • Synkronspindel til enkel indstilling af rouletteringsholdere og spidshøjde.

Gevindstift i skaft til korrektion af fri vinkel.
HM-løbestift til forhøjet slidstyrke.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven