{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæreretning | Venstre og højre | |
Til rouletteringsprofil | RAA 2×AA | |
Skaft, bredde | 20 mm | |
Skaft, højde | 20 mm | |
til rouletterings-⌀ d1 | 20 mm | |
til rouletteringsbredde b | 8 mm | |
til rouletteringsborings-⌀ d2 | 6 mm | |
til roulettesænknings-⌀ d3 | 13 mm | |
Arbejdsområde | 10 mm - 110 mm | |
Brystbolt | 299925 2 | |
Underlagsskive | 299927 2 | |
Produkttype | Rouletteringsværktøj |
Artikelnummer | 290090 20 | |
EAN/GTIN | 4030741325175 | |
Producentnummer | 31000752 |