Rouletteringsformværktøj universal 25 mm

Art.-nr.: 290084 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Til rouletteringsprofil: RAA 1×AA

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreretning Venstre og højre
Til rouletteringsprofil RAA 1×AA
Skaft, bredde 25 mm
Skaft, højde 20 mm
til rouletterings-⌀ d1 20 mm
til rouletteringsbredde b 8 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 6 mm
til roulettesænknings-⌀ d3 13 mm
Arbejdsområde 8 mm - 200 mm
Brystbolt 299925 2
Underlagsskive 299927 2
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290084 25
EAN/GTIN 4030741324468
Producentnummer 31000743

Betegnelse

Udførelse:

Modulær opbygning: Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion.
Gevindstift i skaft til korrektion af fri vinkel.
HM-løbestift til forhøjet slidstyrke.
Skaftoverkant = spidshøjde

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven