Rouletteringsformværktøj universal 20 mm

Art.-nr.: 290084 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Til rouletteringsprofil: RAA 1×AA

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skæreretning Venstre og højre
    Til rouletteringsprofil RAA 1×AA
    Skaft, bredde 20 mm
    Skaft, højde 20 mm
    til rouletterings-⌀ d1 20 mm
    til rouletteringsbredde b 8 mm
    til rouletteringsborings-⌀ d2 6 mm
    til roulettesænknings-⌀ d3 13 mm
    Arbejdsområde 8 mm - 200 mm
    Brystbolt 299925 2
    Underlagsskive 299927 2
    Produkttype Rouletteringsværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 290084 20
    EAN/GTIN 4030741324451
    Producentnummer 31000742

    Betegnelse

    Udførelse:

    Modulær opbygning: Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion.
    Gevindstift i skaft til korrektion af fri vinkel.
    HM-løbestift til forhøjet slidstyrke.
    Skaftoverkant = spidshøjde

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven