Rouletteringsformværktøj højre 10 mm

Art.-nr.: 290080 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Til rouletteringsprofil: RAA 1×AA

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til rouletteringsprofil RAA 1×AA
Skaft, bredde 10 mm
Skaft, højde 10 mm
til rouletterings-⌀ d1 15 mm
til rouletteringsbredde b 6 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 6 mm
til roulettesænknings-⌀ d3 11 mm
Arbejdsområde 3 mm - 50 mm
Brystbolt 299925 1
Underlagsskive 299927 1
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290080 10
EAN/GTIN 4030741660924
Producentnummer 31002726

Betegnelse

Udførelse:

Gevindstift i skaft til korrektion af fri vinkel.
HM-løbestift til forhøjet slidstyrke.
Skaftoverkant = spidshøjde

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven