Eco rouletteringsformværktøj universal 20 mm

Art.-nr.: 290041 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Til rouletteringsprofil: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45°

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreretning Venstre og højre
Til rouletteringsprofil RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45°
Skaft, bredde 20 mm
Skaft, højde 20 mm
til rouletterings-⌀ d1 20 mm
til rouletteringsbredde b 8 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 6 mm
Arbejdsområde 10 mm - 110 mm
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290041 20
EAN/GTIN 4030741707025
Producentnummer 31002835

Betegnelse

Udførelse:

Konventionelt anvendelig.
Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion.

Bemærk:

Spidshøjden skal indstilles.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven