Eco rouletteringsformværktøj universal, Skaftstørrelse: 8mm

Art.-nr.: 290036 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Til rouletteringsprofil: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RAA 1×AA; RBR 1×BL

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreretning Venstre og højre
Til rouletteringsprofil RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RAA 1×AA; RBR 1×BL
Skaft, bredde 8 mm
Skaft, højde 8 mm
til rouletterings-⌀ d1 10; 15 mm
til rouletteringsbredde b 4 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 4 mm
Arbejdsområde 3 mm - 50 mm
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290036 8
EAN/GTIN 4030741290657
Producentnummer 31000684

Betegnelse

Udførelse:

Konventionelt anvendelig.

Bemærk:

Spidshøjden skal indstilles.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven