Rouletteringsformværktøj universal 20 mm

Art.-nr.: 290020 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Til rouletteringsprofil: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreretning Venstre og højre
Til rouletteringsprofil RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Skaft, bredde 20 mm
Skaft, højde 20 mm
til rouletterings-⌀ d1 20 mm; 25 mm
til rouletteringsbredde b 8 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 6 mm
Arbejdsområde 3,5 mm - 65 mm
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290020 20
EAN/GTIN 4030741458408
Producentnummer 31002127

Betegnelse

Udførelse:

Gevindstift i skaftet til frivinkelkorrektion.
HM-løbestift til forhøjet slidstyrke.
Modulær opbygning: Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion.
  • Minimalt tryk, reducerer belastningen for emnet og maskinen.
  • Synkronspindel til enkel indstilling af rouletteringsholdere og spidshøjde.
  • Mulighed for udvidelse af arbejdsområdet ved at dreje rouletteringsholderne.
  • Mulighed for udskiftning af bakker (bakkesæt på forespørgsel) til rouletteringer op til kraven.

Bemærk:

Ved anvendelse af rouletteringshjul-⌀ 25 mm udvides arbejdsområdet fra 0 mm til 65 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven