{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæreretning | Venstre og højre | |
Til rouletteringsprofil | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
Skaft, bredde | 20 mm | |
Skaft, højde | 20 mm | |
til rouletterings-⌀ d1 | 20 mm | |
til rouletteringsbredde b | 8 mm | |
til rouletteringsborings-⌀ d2 | 6 mm | |
Arbejdsområde | 10 mm - 110 mm | |
Produkttype | Rouletteringsværktøj |
Artikelnummer | 290010 20 | |
EAN/GTIN | 4030741658020 | |
Producentnummer | 31002704 |