Rouletteringsformværktøj højre 12 mm

Art.-nr.: 290000 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Til rouletteringsprofil: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Til rouletteringsprofil RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Skaft, bredde 12 mm
Skaft, højde 12 mm
til rouletterings-⌀ d1 10 mm; 15 mm
til rouletteringsbredde b 4 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 4 mm
Arbejdsområde 3 mm - 50 mm
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290000 12
EAN/GTIN 4030741659645
Producentnummer 31002707

Betegnelse

Udførelse:

Skaftoverkant = spidshøjde
Gevindstift i skaftet til frivinkelkorrektion.
HM-løbestift til forhøjet slidstyrke.
Click-Pin: Til hurtig og mere sikker udskiftning af rouletteringshjulet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven