Væg til lagervogne, der kan skrues på

Art.-nr.: 28RW32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 28RW32
EAN/GTIN 4017976328324
Producentnummer 28RW32
L-nummer L90080 1232

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Kan skrues på som en langsgående væg. Svejset trådnet, galvaniseret, maskestørrelse 100 x 50 mm. 3 højder og 3 bredder, der passer til forskellige typer og dimensioner af vogne.

Egenskab:

Brugsarealets længde (mm): 1250
Samlet højde (mm): 1825
Bemærk: til belastningsflade 1250 x 610 mm
Samlet højde (mm): 1825

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven