• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Væg til lagervogne, der kan skrues på

Art.-nr.: 28RW20
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Artikelnummer 28RW20
EAN/GTIN 4017976328195
Producentnummer 28RW20
L-nummer L90080 1344
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Kan skrues på som en langsgående væg. Svejset trådnet, galvaniseret, maskestørrelse 100 x 50 mm. 3 højder og 3 bredder, der passer til forskellige typer og dimensioner af vogne.

Egenskab:

Brugsfladelængde (mm): 650
Samlet højde (mm): 1625
Bemærk: til læsseplads 650 x 510 mm
Samlet højde (mm): 1625

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven