Dobbelt fløjdør til opbevaringsvogne

Art.-nr.: 28FT22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 28FT22
EAN/GTIN 4017976328645
Producentnummer 28FT22
L-nummer L90080 1364

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Galvaniseret trådnet, maskestørrelse 100 x 50 mm. Hængsler kan skrues på. Dørfløjene kan hængslet 180° til vognkroppen. Hver med 2 wirebøjlelåse, der kan låses med hængelås (ikke inkluderet i leveringen).

Egenskab:

Brugsarealets længde (mm): 1250
Samlet højde (mm): 1625
Bemærk: til belastningsflade 1250 x 610 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven