Foldedør til lagervogne

Art.-nr.: 28FT11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Artikelnummer 28FT11
    EAN/GTIN 4017976328607
    Producentnummer 28FT11
    L-nummer L90070 289

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tilbehør

    Beskrivelse:

    Galvaniseret trådnet, maskestørrelse 100 x 50 mm. Hængsler kan skrues på. Dørfløjene kan hængslet 180° til vognkroppen. Hver med 2 wirebøjlelåse, der kan låses med hængelås (ikke inkluderet i leveringen).

    Egenskab:

    Brugsarealets længde (mm): 850
    Samlet højde (mm): 1225
    Bemærk: til læsseplads 850 x 610 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven