Hylde af tråd til lagervogne

Art.-nr.: 28DG0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 28DG0
EAN/GTIN 4017976281902
Producentnummer 28DG0
L-nummer L90080 1345

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Hylde af trådnet 120 x 30 mm, elektrogalvaniseret. Skråt 23 mm opad på den ene langside og 23 mm nedad på den anden. Kan ophænges vandret eller skråt i intervaller på 100 mm. Bæreevne pr. hylde 40 eller 80 kg

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 40
Brugsfladelængde (mm): 650
Bredde af brugbart område (mm): 510
Bæreevne gulv (kg): 40
Samlet bredde (mm): 510

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven