ekstra hylde

Art.-nr.: 2899
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2899
EAN/GTIN 4017976028996
Producentnummer 2899

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Træbaseret panel, overflade bøgedekor

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 60
Brugsarealets længde (mm): 1240
Bredde af brugbart område (mm): 415
Samlet længde (mm): 1250
Samlet bredde (mm): 315
Samlet højde (mm): 28

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven