Beskrivelse:
Anvendelse:
Kontrolleret tilspænding samt kontrol af tilspændingsværdier
Anvendelse inden for alle industrielle produktionsområder
Arbejdsområder fra 0,8 - 2000 N-m / 7 lbf-in - 1500 lbf-ft er dækket
Design:
Indikerende momentnøgle med måler og trækviser
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ eller 1″ dobbelt firkantet drev med kuglelås til kontrolleret højre og venstre tilspænding
Modeller nr. ADS 4 til nr. ADS 40: Med integreret skraldefunktion
Til kontrolleret skruetilspænding og momentmålinger
Angivelsesnøjagtighed: +/- 4 % tolerance af den viste værdi
Design i henhold til DIN EN ISO 6789, sporbar til nationale standarder
Med dobbelt skala i N-m og lbf-in eller lbf-ft på dobbelt-tumlet skala. lbf-ft på dobbelttonede, letlæselige skiver
Inbygget overbelastningsbeskyttelse - mekanisk stop op til maks. 25 % overbelastning af maks. værdi
Hus af let, robust specialaluminiumskonstruktion - malet sølvgrå
Sorte, skridsikre gummigreb
Modellerne ADS 4 til ADS 4 til ADS 4. ADS 40: EPA-kompatibel (Electrostatic Protected Area), til brug i elektrostatisk følsomme applikationer
Fås med audiovisuelt signal afhængigt af model
Leveringsomfang:
Visiko-momentnøgle
Batteri (kun modeller med mulighed for signal)
Testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789
Levering i robust, sort plastkasse (nr. ADS 4 til BDS 80), ellers i robust papkasse (nr. BDS 100 til EDS)
Egenskab:
- Drevetype/drev: Dobbelt firkantet skralde
- firkantet drev [metrisk]: 10 mm
- Drev firkant [tomme]: 3/8″
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Drejningsmoment (min.) [lbf in]: 24 lbf in
- Drejningsmoment (max.) [lbf in]: 120 lbf in
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 2,4 Nm - 12 Nm
- Anvendelsesområde:
- Fremstilling
- Kvalitetskontrol
- Kvalitetsstyring
- Vedligeholdelse
- Samlet højde [mm]: 61 mm
- Samlet længde [mm]: 244 mm
- Materiale: Aluminiumkabinet, håndtag af stålrør
- Målenøjagtighed Drejningsmoment: +/- 4 % tolerance fra den viste værdi
- Præcision: +/- 4 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Skalainddeling [lbf in]: 2 lbf in
- Skalainddeling [Nm]: 5 Nm
- Skala type: Dobbelt
- 1000 V isoleret: ingen
- Evalueringssoftware: ingen
- EPA/ESD-version: ja
- Fast indstilling: ingen
- Grafisk visning: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Elektronik
- Industri
- Byggeri og erhvervskøretøjer
- Militær
- Mekanisk teknik
- Tjenesteydelser