GHDL 3225-8 Spændeholdere til udvendig bearbejdning (indstik, afstik og afstik)

Art.-nr.: 2894441
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie CUT-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2894441
    EAN/GTIN 7291075090659
    Producentnummer 2894441
    L-nummer L23920 1339

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 8,3 mm, skærebredde min. (CWN) 6,6 mm, samlet længde (OAL) 168,5 mm

    Egenskab:

    • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
    • Skærebredde maks. (CWX) 8,3 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 6,6 mm
    • Funktionsbredde (WF) 22 mm
    • Hovedlængde (LH) 40 mm
    • Samlet længde (OAL) 168,5 mm
    • Skafthøjde (H) 32 mm
    • Skaftbredde (B) 25 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven