GHIUL 40C-15A-8 Borestænger til afstikning og drejning. Til aluminiumsfælge

Art.-nr.: 2891630
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie CUT-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2891630
    EAN/GTIN 7291075107777
    Producentnummer 2891630
    L-nummer L23920 1251

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikning / drejning Værktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, samlet længde (OAL) 320 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 0 mm
    • Funktionsbredde (WF) 21 mm
    • Hovedlængde (LH) 83 mm
    • Dmin afstivning 160 mm
    • Samlet længde (OAL) 320 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven