Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Modulært system: svejset stålrør og stålprofiler, pulverlakeret blå RAL 5007, boltet konstruktion. 4 todelte hylder med træfiberplader, overflade bøgedekor, kant 12 mm høj. Hylderne kan skrues ind på forskellig vis. Indskruet gitter 100 mm, hældning kan indstilles trinløst fra 0° til 35°, sikker låsning ved hjælp af håndtagsskruer. Tysk patent: 10 2005 062 391. 60 kg belastningskapacitet pr. hylde. 4 drejelige hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe rillekuglelejer. 2 med bremser, i henhold til EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 300
Brugsfladelængde (mm): 1280
Anvendelig hyldebredde (mm): 2 x 315
Hyldehøjder (mm): 370, 670, 970, 1270
Bæreevne gulv (kg): 60
Samlet længde (mm): 1420
Samlet bredde (mm): 740
Samlet højde (mm): 1530
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3