• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Mekanisk kraftmåler

Art.-nr.: 289-104
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kraftmåler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 289-104
Kopier
EAN/GTIN 4045761190269
Kopier
Producentnummer 289-104
Kopier
L-nummer L40250 2616
Kopier
Producent Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mekanisk vægt- og kraftmåling med kvalitetsfjeder for lang levetid
  • Til hurtig eller præcis registrering af måleresultatet
  • Høj præcision: Spillefri fjederleje med integreret tareringsskrue til justering med høj præcision
  • Træthedsbestandig fjeder i rustfrit stål
  • Slidfri, farvet præcisionsskala med høj opløsning
  • Takket være det drejelige inderrør kan skalaen altid aflæses optimalt
  • Den medfølgende ophængningsanordning kan let udskiftes med en anden og kan således tilpasses individuelt til den prøve, der skal vejes

Egenskab:

  • Nøjagtighed: ± 0,3 % af [Max]
  • Taringområde: 20 % af [Max]

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven