Mekanisk kraftmåler

Art.-nr.: 289-100
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
Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 289-100
EAN/GTIN 4045761190245
Producentnummer 289-100
L-nummer L40250 2834

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mekanisk vægt- og kraftmåling med kvalitetsfjeder for lang levetid
  • Til hurtig eller præcis registrering af måleresultatet
  • Høj præcision: Spillefri fjederleje med integreret tareringsskrue til justering med høj præcision
  • Træthedsbestandig fjeder i rustfrit stål
  • Slidfri, farvet præcisionsskala med høj opløsning
  • Takket være det drejelige inderrør kan skalaen altid aflæses optimalt
  • Den medfølgende ophængningsanordning kan let udskiftes med en anden og kan således tilpasses individuelt til den prøve, der skal vejes
  • Clip-øje med fri rotation af det nederste ophæng 360°

Egenskab:

  • Nøjagtighed: ± 0,3 % af [Max]
  • Taringområde: 20 % af [Max]

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven