Møtriksplitter, 12 - 16 mm

Art.-nr.: 289.M8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Møtrikknusere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 289.M8
EAN/GTIN 3662424024931
Producentnummer 289.M8
L-nummer L60130 8431
Producent Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gør det muligt at blæse en afrundet eller fastklemt møtrik af uden at beskadige gevindstangen

Egenskab:

  • D [mm]: 19
  • D min.-max. [mm]: 12-16
  • D1 [mm]: 4295
  • D2 [mm]: 9,5
  • L [mm]: 100
  • [g]: 170

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven