Udførelse:
Hovedmateriale
40% modacryl, 24% FR-viscose, 20% polyester, 10% bomuld, 4% Aramid, 2% Antistatisk, dobbeltvævet, flammebestandig, antistatisk, 310 g/m²
Lommer
Baglommer med bælge, forstærket og klap
Benlommer med bælge, telefonlomme og lomme til kuglepen
Brystlomme med klap og lomme til kuglepen
Vinklede forlommer
forstærket lineallomme med knivholder og lomme til kuglepen
Udvendig knæbeskyttelseslomme
Detaljer
Aftagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
Luder, en med D-ring
Justerbar talje
Justerbare seler med elastik
Gylp med lynlås i metal
Eksternt certificeringsmærke
Finish
C-størrelser kan udvides til C100-størrelser
Forstærkning
CORDURA®/Kevlar®/Protal®- forstærkning på knæ
Refleks
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme
Funktionalitet
Oil, smuds- og vandafvisende
Beskrivelse:
- Fremstillet af iboende flammehæmmende stof, hvilket betyder, at de flammehæmmende egenskaber er naturligt til stede i dets fibre
- Disse bløde bukser giver mulighed for nem bevægelse, og knæene er forstærket med CORDURA®/Kevlar®/Protal®-stof
- De har mange smarte lommeløsninger, der er designet til at opfylde certificeringsstandarder
- Elastiske seler for øget komfort
- Lommer, der udsættes for overdreven slitage, er forstærket med dobbelt tykkelse for at forlænge deres levetid
- Ripstop-stof giver enestående rivstyrke
- Alle C-størrelser kan forlænges til C- 150 størrelser
- Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, klasse 2, sammen med art
- 4089 XS-S opnår klasse 3 i henhold til EN ISO 20471
- EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, klasse 1
- ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1