Udførelse:
Hovedmateriale
40% modacryl, 24% FR viskose, 20% polyester, 10% bomuld, 4% Aramid, 2% Antistatisk, dobbeltvævet, flammehæmmende, antistatisk, 310 g/m²
Lommer
Baglommer med bælge, forstærket og klap
Målestokslomme med knivholder og lomme til kuglepen
Benlomme med bælge, telefonlomme og lomme til kuglepen
Brystlomme med klap og lomme til kuglepen
Vinklede forlommer
Udvendig knæbeskyttelseslomme
Detaljer
Aftagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
Sløjfer, en med D-ring
Justerbar talje
Justerbare seler med elastik
Gylp med lynlås i metal
Eksternt certificeringsmærke
Finish
C størrelser kan udvides til C100 størrelser
Forstærkning
CORDURA®/Kevlar®/Protal®- forstærkning på knæ
Refleks
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme
Funktionalitet
Oil, smuds- og vandafvisende
Beskrivelse:
- Bibukser i iboende flammehæmmende materiale, hvilket betyder at det flammehæmmende stof er indbygget i fibrenes struktur
- Bukserne er bløde og fleksible og de ydre knæbeskyttelseslommer er forstærket med et materiale af CORDURA®/Kevlar®/Protal®
- Bukserne, som er fremstillet i ripstop materiale med meget god modstandsdygtighed overfor rifter, har mange smarte lommeløsninger og elastiske seler for endnu bedre komfort
- For øget holdbarhed er de udsatte lommer forstærket med dobbelt materiale
- Produktet er certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 1, EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611 klasse 1 A1 + A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 APC 1, ATPV: 11. 9 cal /cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 sammen med knæpuder 4027 og 4057
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 11,9 cal/cm²