Udførelse:
Hovedmateriale
44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR-polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammebestandig, antistatisk, 260 g/m²
Lommer
Ryglommer med bælge, forstærket og klap
Målestoklomme med knivholder og pennelomme
Benlomme med bælge, telefonlomme og pennelomme
Brystlomme med klap og pennelomme
Vinkelformede forlommer
Udvendig knæbeskyttelseslomme
Detaljer
Aftagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
Luder, en med D-ring
Justerbar talje
Justerbare seler med elastik
Gylp med lynlås i plast
Eksternt certificeringsmærke
Funktionalitet
Olie-, smuds- og vandafvisende, Metalfri
Forstærkning
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forstærkning på knæet
Refleks
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme
Vask
Industrivask EN ISO 15797
Beskrivelse:
- Bibukser i iboende flammehæmmende materiale, hvilket betyder at det flammehæmmende stof er indbygget i fibrenes struktur
- Bukserne er bløde og fleksible og de ydre knæbeskyttelseslommer er forstærket med et materiale af CORDURA®/Kevlar®/Protal®
- Bukserne, som er fremstillet i ripstop-materiale med meget god modstandsdygtighed over for rifter, har mange smarte lommeløsninger og elastiske seler for endnu bedre komfort
- For øget holdbarhed er de udsatte lommer forstærket med dobbelt materiale
- Produktet er certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 1, EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611 klasse 1 A1 + A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1, IEC 61482-2 APC 1, ATPV: 11. 9 cal /cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 sammen med knæpuder 4027 og 4057
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 11,9 cal/cm²