Beskrivelse:
Denne klassiske model er slidstærk og komfortabel med en indsyet fold foran, som giver et professionelt udseende. Detaljer inkluderer to sidelommer og en baglomme.
Egenskab:
- Utroligt holdbart og slidstærkt
- Indsyet frontsøm for design
- 3 lommer til opbevaring
- Skjult baglomme
- Hægte lukning
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Forbedret pasningsform
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Liggetørre; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;