Preston Bukser Black 34 R

Art.-nr.: 2885BKR34
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
Artikelnummer 2885BKR34
EAN/GTIN 5036108124923
Producentnummer 2885BKR34

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne klassiske model er slidstærk og komfortabel med en indsyet fold foran, som giver et professionelt udseende. Detaljer inkluderer to sidelommer og en baglomme.

Egenskab:

  • Utroligt holdbart og slidstærkt
  • Indsyet frontsøm for design
  • 3 lommer til opbevaring
  • Skjult baglomme
  • Hægte lukning
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Forbedret pasningsform

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Liggetørre; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven