Montagevogn

Art.-nr.: 2883
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Etagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2883
EAN/GTIN 4017976328836
Producentnummer 2883
L-nummer L90080 1170

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Modulært system: svejset stålrør og stålprofiler, pulverlakeret blå RAL 5007, boltet konstruktion. 3 variable hylder med skrue, stålramme med indsat træfiberplade, overflade bøgedekor, kant 12 mm høj. Indskruet gitter 100 mm, hældning kan indstilles trinløst fra 0° til 35°, sikker låsning ved hjælp af håndtagsskruer. Tysk patent: 10 2005 062 391. 60 kg bæreevne pr. platform. 4 drejelige hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe rillekuglelejer. 2 med bremser i overensstemmelse med EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Brugsarealets længde (mm): 1240
Bredde af brugbart område (mm): 415
Hyldehøjde (mm): 370, 670, 970
Bæreevne gulv (kg): 60
Samlet længde (mm): 1355
Samlet bredde (mm): 477
Samlet højde (mm): 1197
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven