ALU-forlængerrør 350 mm til DREMOMETER A-CD

Art.-nr.: 2880164
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Forlængerrør

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2880164
    EAN/GTIN 4002805934623
    Producentnummer 2880164

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Forlængelsesrør til momentnøgler i DREMOMETER A - DX-serien
    For nemmere at opnå høje drejningsmomentværdier ved at forlænge løftestangsarmen
    Design:
    Sikker tilslutning til DREMOMETER
    Ideal til forlængelse af løftestangsarmen
    Fremstillet af aluminium af høj kvalitet med anodiseret spændemøtrik - let som en fjer

    Egenskab:

    • Udformning: Med spændebøsning
    • Samlet bredde [mm]: 35 mm
    • Samlet højde [mm]: 35 mm
    • Samlet længde [mm]: 350 mm
    • Materiale: Aluminium
    • Anvendelse/anvendelse: DREMOMETER A-CD
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven