C5 GHAPR-8 Retvinklede værktøjsholdere til indstikning og afstikning med adaptere, med CAMFIX-grænseflade

Art.-nr.: 2880040
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2880040
EAN/GTIN 7291075084009
Producentnummer 2880040
L-nummer L23920 1193

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigskiftholdere, holderdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, værktøjslængde (LPR) 64 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Samlet længde (OAL) 94 mm
  • Krave længde (LPR) 64 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven