IM50 TBU-32R Værktøjsholdere med ISO 26622-1(*)-grænseflade til indstik og afstik af platter

Art.-nr.: 2880019
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype VDI-værktøjsholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2880019
    EAN/GTIN 7291075103878
    Producentnummer 2880019
    L-nummer L24230 89

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Hurtigskifteadaptere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, længde af værktøjslængde (LPR) 61 mm, skaftstørrelse (SS) 50

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Retning (HÅND) højre
    • Samlet længde (OAL) 93 mm
    • Krave længde (LPR) 61 mm
    • Skafthøjde (H) 32 mm
    • Skaftstørrelse (SS) 50

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven