Stud ekstractor med rulle 1/2″ 8 mm

Art.-nr.: 287B.8
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
Produkttype Skruer, udtrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 287B.8
EAN/GTIN 3148511656419
Producentnummer 287B.8
L-nummer L60130 6923

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Drev via sekskantet eller med en 1/2″ skralde
  • Til at stramme eller løsne skruebolte.

Egenskab:

  • En max. [mm]: 8
  • d [mm]: 25
  • d x L [mm]: 25 x 65
  • d1 [mm]: 22
  • L [mm]: 65
  • 6-kant [mm]: 22
  • effekt [mm]: 8
  • [g]: 170
  • [kg]: 0,170

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven