Stud ekstractor med rulle 1/2″ 7 mm

Art.-nr.: 287B.7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Skruer, udtrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 287B.7
EAN/GTIN 3148511656112
Producentnummer 287B.7
L-nummer L60130 7590
Producent Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Drev via sekskantet eller med en 1/2″ skralde
  • Til at stramme eller løsne skruebolte.

Egenskab:

  • En max. [mm]: 7
  • d [mm]: 25
  • d x L [mm]: 25 x 65
  • d1 [mm]: 22
  • L [mm]: 65
  • 6-kant [mm]: 22
  • effekt [mm]: 7
  • [g]: 170
  • [kg]: 0,170

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven