Stud ekstractor med rulle 1/2″ 16 mm

Art.-nr.: 287B.16
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
Produkttype Skruer, udtrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 287B.16
EAN/GTIN 3148511657416
Producentnummer 287B.16
L-nummer L60130 5602

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Drev via sekskantet eller med en 1/2″ skralde
  • Til at stramme eller løsne skruebolte.

Egenskab:

  • En max. [mm]: 16
  • d [mm]: 34
  • d x L [mm]: 34 x 75
  • d1 [mm]: 27
  • L [mm]: 75
  • 6-kant [mm]: 27
  • effekt [mm]: 16
  • [g]: 340
  • [kg]: 0,340

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven