Fjedervægt Max 500 g: d=5 g

Art.-nr.: 287-108
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
    Produkttype Kraftmåler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 287-108
    EAN/GTIN 4045761189904
    Producentnummer 287-108
    L-nummer L40250 2325

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Mekanisk vægt- og kraftmåling med kvalitetsfjeder for lang levetid
    • Høj præcision: Spillefri fjederleje med integreret tareringsskrue til justering med høj præcision
    • Træthedsbestandig fjeder i rustfrit stål
    • Slidfri, farvet præcisionsskala med høj opløsning
    • Takket være det drejelige inderrør kan skalaen altid aflæses optimalt
    • Den medfølgende ophængningsanordning kan let udskiftes med en anden og kan således tilpasses individuelt til den prøve, der skal vejes

    Egenskab:

    • Nøjagtighed: ± 0,3 % af [Max]
    • Taringområde: 20 % af [Max]

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven