Fjedervægt Max 100 g: d=1 g

Art.-nr.: 287-106
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
Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 287-106
EAN/GTIN 4045761189898
Producentnummer 287-106
L-nummer L40250 2960

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mekanisk vægt- og kraftmåling med kvalitetsfjeder for lang levetid
  • Høj præcision: Spillefri fjederleje med integreret tareringsskrue til justering med høj præcision
  • Træthedsbestandig fjeder i rustfrit stål
  • Slidfri, farvet præcisionsskala med høj opløsning
  • Takket være det drejelige inderrør kan skalaen altid aflæses optimalt
  • Den medfølgende ophængningsanordning kan let udskiftes med en anden og kan således tilpasses individuelt til den prøve, der skal vejes

Egenskab:

  • Nøjagtighed: ± 0,3 % af [Max]
  • Taringområde: 20 % af [Max]

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven