Udtrækker 5 - 20 mm

Art.-nr.: 286A
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
Produkttype Skruer, udtrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 286A
EAN/GTIN 3148511654507
Producentnummer 286A
L-nummer L60130 1871

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Via den excentriske aksel griber den riflede spændeskive fat i bolten og gør det muligt at stramme eller løsne den

Egenskab:

  • min.- max. C [mm]: 5 - 20
  • min. Effekt [N.m]: 5 - 20
  • Kvadrat [″]: 1/2
  • Dimensioner [mm]: 52 x 54
  • [g]: 400
  • [kg]: 0,400

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven