Savklingeslibskive 125x18x32 mm 12A9ZH 11D126C125B65AL/11D46100B65

Art.-nr.: 286864
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 286864
EAN/GTIN 9003172868646
Producentnummer 286864

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne harpiksbonded diamantskive fås i en gryde form og som en omkreds skive. Derudover kan du vælge mellem versioner med enkelt- og dobbeltbelægning D126/D46. Med dobbeltskiver opnås en meget god skærekvalitet ved at kombinere to kornstørrelser og en høj koncentration. Du får dette produkt til alle almindelige automatiske slibemaskiner i diametrene 100 - 125 mm.

Egenskab:

  • Form: 00351 A9ZH SLIBEPUDE
  • Kornstørrelse: 126
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikation : 125 / 2.5 - 6 / 120 - 2.5 - 6
  • Mål (D x D x H): 125 x 18 x 32 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Tykkelse: 18 mm
  • Hul: 32 mm
  • Materialets egnethed: Hårdmetal

Fordel:

  • Lang værktøjslevetid og meget god bearbejdningsydelse
  • Høj rentabilitet
  • Bedste banebrydende kvalitet

Anvendelse:

  • Til slibning af åbne overflader (bagslibning) af hårdmetalemner

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven