Kassevogne af stålplade

Art.-nr.: 2863
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Kassevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2863
EAN/GTIN 4017976028637
Producentnummer 2863
L-nummer L90080 644

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Stålrør og stålprofiler er svejset, pulverlakeret blå RAL 5007. Sokkel af stålplade, pulverlakeret. Konstruktion i vinkelstål. Vægge af stålplader med perler, svejset ind, pulverlakeret. Med låg i ét stykke, hævet af gasfjedre. Ringøjer til hængelåse. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Lås på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Leveres adskilt. Anvendelig højde: 816 mm.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Brugsarealets længde (mm): 1200
Arbejdsfladens bredde (mm): 800
Platformshøjde (mm): 806
Samlet længde (mm): 1350
Samlet bredde (mm): 830
Samlet højde (mm): 1113
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven