Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Stålrør og stålprofiler svejset, pulverlakeret blå RAL 5007. Bund af stålplade, pulverlakeret. Konstruktion i vinkelstål. Vægge af stålplader med perler, svejset ind, pulverlakeret. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Leveres adskilt. Anvendelig højde: 816 mm.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbart område (mm): 700
Platformshøjde (mm): 806
Samlet længde (mm): 1150
Samlet bredde (mm): 730
Samlet højde (mm): 1113
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3