GHMUL 16 Værktøjsholdere til 45° afstikning

Art.-nr.: 2861202
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2861202
EAN/GTIN 7291075023718
Producentnummer 2861202
L-nummer L23920 1123

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræse-/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4,8 mm, samlet længde (OAL) 112 mm

Egenskab:

  • Skærebredde maks. (CWX) 4,8 mm
  • Funktionsbredde (WF) 19 mm
  • Hovedlængde (LH) 25 mm
  • Samlet længde (OAL) 112 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven