GHDL 38.1-8 Værktøjsholdere til udvendig bearbejdning (indstik, afstik og afstik)

Art.-nr.: 2861181
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2861181
EAN/GTIN 7291075090598
Producentnummer 2861181
L-nummer L23920 3164

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fræse-/drejeværktøjsholder
  • Skærebredde maks. (CWX): 0,327″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,26″
  • Overordnet længde (OAL): 7″.

Egenskab:

  • Maks. skæredybde (CDX): 1″
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.327″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.26″
  • Funktionsbredde (WF): 1.38″
  • Hovedlængde (venstre): 1.6″
  • Samlet længde (OAL): 7″
  • Skafthøjde (H): 1-1/2″
  • Skaftbredde (B): 1-1/2″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven